Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer EM 80 Reizstromgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-860353-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     662.00
EAN/GTIN:
     4211125662004
Suchbegriffe:
Körpermassagegerät
Massagepistole
Muskelstimulation
Muskel-Stimulator
Beurer EM 80 Reizstromgerät

Reizstromgeräte Digital TENS/EMS EM 80

30 vorprogrammierte Anwendungen
8 selbstklebende Elektroden
TENS/EMS und Massagewirkung

Digital TENS/EMS beinhaltet drei Basisfunktionen, die kombiniert betrieben werden können: Die elektrische Stimulation von Nervenbahnen (TENS), von Muskelgewebe (EMS) und eine durch elektrische Signale hervorgerufene Massagewirkung. Dazu besitzt das Gerät vier unabhängige Stimulationskanäle und acht selbsthaftende Klebeelektroden. Es bietet vielseitig anwendbare Funktionen zur Erhöhung des allgemeinen Wohlempfindens, zur Schmerzlinderung, zur Erhaltung der körperlichen Fitness, Entspannung, Muskelrevitalisierung und Müdigkeitsbekämpfung. Sie können dazu entweder aus voreingestellten Programmen wählen oder diese selbst entsprechend Ihrer Bedürfnisse festlegen. Das Wirkungsprinzip von Elektro-Stimulationsgeräten basiert auf der Nachbildung körpereigener Impulse, die mittels Elektroden über die Haut an die Nerven- bzw. Muskelfasern weitergeleitet werden. Die Elektroden können dabei an vielen Körperpartien angebracht werden, wobei die elektrischen Reize ungefährlich und praktisch schmerzfrei sind. Die in das Gewebe
gesandten elektrischen Impulse beeinflussen die Erregungsübertragung in Nervenleitungen sowie Nervenknoten und Muskelgruppen im Anwendungsgebiet. Die Wirkung der Elektrostimulation wird in der Regel erst nach regelmäßig wiederholter Anwendung erkennbar. Am Muskel ersetzt die Elektrostimulation regelmäßiges Training nicht, ergänzt die Wirkung desselben aber sinnvoll.
Ideal bei Rückenschmerzen, insbesondere auch Lenden- und Halswirbelsäulenbeschwerden, Gelenkschmerzen (z.B. Kniegelenk, Hüftgelenk, Schulter), Neuralgien, Kopfschmerzen, Regelbeschwerden bei Frauen, Schmerzen nach Verletzungen am Bewegungsapparat, Schmerzen bei Durchblutungsstörungen oder chronischen Schmerzzuständen verschiedener Ursachen.

Ausstattung:
30 vorprogrammierte Anwendungen · 20 frei programmierbare Programme · Doctors-Funktion zur idealen Abstimmung auf Ihr persönliches Therapieprogramm · 4 getrennt regelbare Kanäle · LC-Display · Timer-Funktion · Sicherheitsabschaltung · Behandlungsstärke 0 - 180 mA · Impulsbreite 40 - 250 µs · Kurvenform biphasische Rechteckform.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 4 · Betriebsspannung (LOV): Mignon-Batterie (3x) · Funktionen (Wellnessgeräte): Reizstrom · Gewicht: 310 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterie · Impulsfrequenz: 1 bis 120 Hz · Produkt-Abmessungen, Hinweis: Bedieneinheit · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Programme (Anzahl): 30 · Stimulierbare Körperpartien (Anzahl): 8 · Timerzeit (Details): 5 - 90 min

Lieferumfang:
Digital TENS/EMS Gerät · 2 Anschlusskabel · 8 Klebeelektroden (45 x 45 mm) · 3 Batterien · Aufbewahrungstasche · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Beratungstelefon +49 (0) 731 / 39 89-144.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 170 x 125 x 48 mm (Bedieneinheit)
Anzahl Kanäle:
4
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
Bedieneinheit
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Funktionen (Wellnessgeräte):
Reizstrom
Marke:
Beurer
Impulsfrequenz:
1 bis 120 Hz
Timerzeit (Details):
5 - 90 min
Programme (Anzahl):
30
Betriebsspannung (LOV):
Mignon-Batterie (3x)
Stimulierbare Körperpartien (Anzahl):
8
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterie
Gewicht:
310 g
Produkt-Art:
Reizstromgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 36,55*
€ 57,57*
Lager 102
673
1
Frei Haus
ab € 44,27*
€ 57,58*
1
€ 3,50*
ab € 68,93*
€ 86,47*
2
Frei Haus
ab € 127,79*
€ 152,72*
2
Frei Haus
ab € 131,21*
€ 156,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.