Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DINO LED-Tagfahrleuchten mit Grilleinsätzen für VW Golf 4 24 LEDs


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-857894-BP
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     610850
EAN/GTIN:
     4003342101370
Suchbegriffe:
Tagfahrleuchte
Tagfahrleuchtensatz
Volkswagen Zubehör
volkswagen zubehör golf
LED-Tagfahrleuchten mit Grilleinsätzen für VW Golf 4

Perfekte Passform
Modernes Erscheinungsbild
Mit EG-Zulassung (ECE R87)

Die fahrzeugspezifischen Grilleinsätze werden einfach gegen die Serien-Grilleinsätze getauscht und passen sich optimal dem Erscheinungsbild Ihres Fahrzeuges an. Das Tagfahrlicht schaltet ein, wenn der Motor gestartet wird. Der elektrische Anschluss erfolgt an Klemme 15.

Ausstattung: Automatisches Ein- & Ausschalten · ECE R87-geprüft, im Bereich der StVZO zugelassen · Keine Eintragung oder ABE erforderlich · Kunststoff-Gehäuse · Winkelverstellbarer Haltebügel

Technische Daten: Ausführung (Auto-Zubehör): Tagfahrlicht · Bauart: Rechteck · Betriebsspannung: 12 V · Inhalt: 1 Paar · Leuchtmittel-Typ (in der Lampe): 24 LEDs · Weitere technische Daten: Passend für: VW Golf 4: Typ 1J, Baujahre: 08.1997 - 06.2005, BE-Nr.: e1*96/79*0071* & e1*98/14*0071* · VW Golf 4 Variant: Typ 1J, Baujahre: 05.1999 - 06.2006, BE-Nr.: e1*96/79*0071* & e1*98/14*0071* · VW Golf 4 Cabriolet: Typ 1E, Baujahre: 06.1998 - 06.2002, BE-Nr.: e1*96/79*0070* & e1*98/14*0070*

Lieferumfang: Inkl. fahrzeugspezifische Grilleinsätze VW Golf 4 · Kabelsatz · Einbaumaterial · Einbauanleitung mit Einbaugrafik.
Weitere Suchbegriffe: DINO, 610850, LED Tagfahrlicht VW Golf 4, raid hp, raid, hp, Tagesfahrlicht, dino, Tagfahrlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 50,55*
€ 56,38*
Lager 102
13 Tage
k.A.
pro Paar
€ 5,00*
ab € 51,11*
€ 56,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,68*
€ 67,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,79*
€ 64,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,18*
€ 63,28
pro Paar
ab 50 Paar
€ 51,11*
€ 60,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
S501AC002
ab € 82,83*
Sonstiges
k.A.
KH-8603B
ab € 20,63*
Sonstiges
Eufab
13507
ab € 56,69*
Sonstiges
k.A.
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG