Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK MXS 10 56-708 Automatikladegerät 12 V 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-857832-BP
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-708
EAN/GTIN:
     7350009567084
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
CTEK MXS 10 56-708 Automatikladegerät 12 V 10 A

Automatik-Ladegerät MXS 10

Aktivierung von Batterien mit Sulfatgehalt
Reaktivierung von tief entladenen Batterien
Pulsladeerhaltung für maximale Lebensdauer
Erhaltungsladung für größere Batterien bis 300 Ah

Das MXS 10 ist mit der neuesten Technologie ausgerüstet. Es eignet sich ideal für den professionellen Einsatz in Werkstätten, Wohnwagen, Wohnmobilen, Booten und Fahrzeugen. Das MXS 10 bietet eine Reihe von Funktionen, wie z. B. eine Batteriediagnose, eine spezielle Rekonditionierungsfunktion, eine einzigartige Erhaltungsladungsfunktion und einen Temperatursensor für optimiertes Laden. Der spezielle AGM-Modus ist für die AGM-Batteriechemie, und wo Start/Stop-Batterien geladen oder erhalten werden müssen, ideal. Außerdem hat das Ladegerät eine Stromversorgungsfunktion, die ein Abklemmen der Batterie vom

Ausstattung:
8-stufige vollautomatische Ladecharakteristik IUoUp ohne Spannungsspitzen
Spritzwasser- und staubdicht (IP65)
Schnellanschluss
Sulfatbehandlung
Batterietest und -diagnose
Absorbtion 14,4 V/14,7 V, 15,8 V

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 300 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 20 Ah · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Vlies,Blei-Säure,Blei-Gel,Blei-Calcium,AGM · Gewicht: 0.85 kg · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Akkutest,Auffrischen, Regenerieren,verschiedene Ladeprogramme,Ladungserhaltung,Ladeüberwachung,Start/Stopp geeignet · Ladefunktion (Akku): 8-stufig (1-8) · Ladestrom bei 12V: 10 A · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Rückstrom max.: 1.3 mA · Schutzart: IP65

Lieferumfang:
Inkl. Anschlusszangen,Schnellkontakt-Kabel mit Ringösen,Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 195 x 93 x 50 mm
Rückstrom max.:
1.3 mA
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
93 mm
Marke:
CTEK
Schutzart:
IP65
Ladestrom bei 12V:
10 A
Akkuspannung (LOV):
12 V
Geeignet für (Autobatterien):
Blei-Vlies | Blei-Säure | Blei-Gel | Blei-Calcium | AGM
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Akkutest | Auffrischen|ツ| Regenerieren | verschiedene Ladeprogramme | Ladungserhaltung | Ladeüberwachung | Start/Stopp geeignet
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
300 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
20 Ah
Ladefunktion (Akku):
8-stufig (1-8)
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
0.85 kg
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 124,36*
€ 145,24*
2 Tage
208
1
€ 7,90*
ab € 137,35*
€ 157,64*
1
Frei Haus
ab € 131,71*
€ 157,64*
1
Frei Haus
ab € 146,31*
€ 173,36*
Lager 102
148
1
Frei Haus
ab € 160,06*
€ 184,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,94*
€ 218,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
40-059
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.