Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Kabel-Rückfahrvideosystem RVS-750 Waeco IR-Zusatzlicht, integriertes Mi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-857296-BP
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9101900022
EAN/GTIN:
     4015704181197
Suchbegriffe:
Rückfahrvideosystem
rückfahrvideosystem waeco
rückfahrvideosystem
Rückfahrvideosystem PerfectView RVS-750

Automatischer Dimmer
USB-Ausgang
Wasserdichtes Mikrofon

Farbmonitor und LED-unterstützte Kamera mit Infrarotbeleuchtung - für gute Bildqualität auch bei Dunkelheit. Das System schaltet sich beim Einlegen des Rückwärtsganges automatisch ein, kann aber auch manuell aktiviert werden. Über ein Mikrofon in der Kamera können von außen Anweisungen an den Fahrer gegeben werden, die er über den Lautsprecher im Monitor hören kann. An dem zusätzlichen Videoeingang kann z. B. ein DVD-Spieler angeschlossen werden und über den USB-Ausgang können Geräte geladen werden. Die Montage des Systems ist einfach, der flache Monitor nimmt nur wenig Platz in Anspruch.

Ausstattung: Monitor: Abmessungen: 186 x 145 x 120 mm · Automatisches Einschalten · Tag-/Nachtumschaltung · Spiegelfunktion wählbar · 2 Kameraeingänge · Sonnenschutzkappe · Lautsprecher · Bildeinstellungen für jede Kamera speicherbar · LED-Hintergrundbeleuchtung · USB-Anschluss zum Laden von USB-fähigen Geräten · Temp.-ber. -15 bis +60 °C · Farb-CCD-Kamera: Abmessungen: 94 x 62 x 48 mm · Normal- oder Spiegelbildfunktion · Wetterfestes Aluminiumgehäuse · Elektronische Helligkeitsregelung (AGC) · Wasserdichtes Mikrofon · LDR-gesteuerte IR-LEDs für bessere Nachtsicht · Weitwinkelobjektiv (120 ° diagonal) · Temperaturgesteuerte Heizung · Verstellbarer Sonnenschutz · Temp.-ber. -20 bis +65 °C.

Technische Daten: Betriebsspannung (num): 12 V, 24 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +60 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -10 °C · Blickwinkel horizontal: 90 ° · Blickwinkel vertikal: 70 ° · Display-Diagonale (in Zoll): 7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 17.8 cm · Einbauort: Heck · Einparkhilfe-System-Komponenten (Kategorisierung): Kabel-Rückfahrvideosystem · Einparkhilfen-Besonderheiten: IR-Zusatzlicht, integriertes Mikrofon, integrierte Heizung, 2 Kamera-Eingänge · Gewicht: 450 g · Lichtempfindlichkeit: 1 Lux od. 0 Lux mit LED · Montageart (im Auto): Aufbau · Übertragungsart: Kabelgebunden

Lieferumfang: Farb-LCD-Monitor M 7L · 20 m Verbindungskabel · Universalkamera CAM50C · Montagezubehör · Blend-/Sonnenschutz.
Weitere Informationen:
WA_NR:
85285970900
Weitere Suchbegriffe: Waeco,9101900022,RVS-750,Autozubehör,Auto Zubehör,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,53*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,82*
€ 524,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,53*
€ 495,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WUNDER-BAUM
ab € 5,94*
Sonstiges
Dometic
9102000019
ab € 183,75*
Sonstiges
Dometic
RV-27/N
ab € 235,85*
Sonstiges
Dometic
9102100006
ab € 294,27*
Sonstiges
Dometic
9102100007
ab € 278,21*
Sonstiges
k.A.
ab € 9,09*
Sonstiges
k.A.
95010
ab € 17,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG