Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH 009610 9610 Microfasertuch Blau 1 St. (L x B) 400 mm x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-857250-BP
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     009610
EAN/GTIN:
     5018857654104
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
IWH 009610 9610 1 St. Microfasertuch Blau (L x B) 400 mm x 400 mm

Microfasertuch Blau

Für innen und Außen
Sehr gute Qualität
Waschbar bei 60 Grad

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · KFZ-Pflegemittel Anwendungsgebiet: Mikrofasertücher · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 400 mm x 400 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Marke:
IWH
Farbe:
blau
KFZ-Pflegemittel Anwendungsgebiet:
Mikrofasertücher
Produkt-Art:
Microfasertuch
Weitere Suchbegriffe: microfasertuch 40x40cm blau, microfaser tücher, microfaser-tücher blau, 5018857654340, IWH, 009610, 9610, poliermittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 4,35*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 4,36*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 6,07*
€ 9,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.