Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

KLEIDERBÜGEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-857212-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A15-1419-1
EAN/GTIN:
     4016138630237
Suchbegriffe:
Auto-Kleiderbügel
KFZ-Kleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel edelstahl
Metall-Kleiderbügel

Verchromter Stahl

Auto-Kleiderbügel zum Befestigen an der Kopfstütze. Ermöglicht einen freihängenden und knitterfreien Transport von Jacken oder Jacketts. Der Kleiderbügel kann für Kopfstützen mit einem maximalen Stangen-Abstand von ca. 20 cm und einem Stangen-Ø von 8 bis 16 mm verwendet werden.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 480 x 60 x 170 mm · Ausführung (Auto-Zubehör): Sonstiges
Weitere Suchbegriffe: A15-1419-1
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,53*
€ 7,81*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,02*
€ 7,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
ACE
100285
ab € 2,25*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
KH-8603B
ab € 20,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG