Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecoRüt Anhänger-Rückleuchte Blinker, Bremslicht, Rückleuchte, Rückfahrscheinwerfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-857141-BP
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     90447
EAN/GTIN:
     4016138629705
Suchbegriffe:
Anhänger Heckleuchte
Anhänger-Rückleuchte
anhänger heckleuchte
SecoRüt Anhänger-Rückleuchte Blinker,Bremslicht,Rückleuchte,Rückfahrscheinwerfer,Reflektor hinten,links 12 V,24 V

LKW-Anhänger Mehrfunktionsleuchte W39Ż

E-Zulassung

Mehrfunktionsleuchten 24 V mit Rücklicht, Bremslicht, Rückfahrscheinwerfer, Blinklicht, Nebelscheinwerfer und Dreieckrückstrahler. Hochwertige Verarbeitung und leicht durch M8 Gewindestifte zu montieren.

Ausstattung:
E-Zulassungen E20-23R-000888 · E20-3R-029791 · E20-6R-010888 · E20-7R-020888

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V,24 V · Funktion (Anhängerbeleuchtung): Blinker,Bremslicht,Rückleuchte,Rückfahrscheinwerfer,Reflektor · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Montageort (Auto): hinten,links · Passende Leuchtmittel: 3 x P21W,1 x P21/5W · Produktabmessung, Breite: 482 mm · Produktabmessung, Höhe: 148 mm · Produktabmessung, Tiefe: 75 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 482 x 148 x 75 mm
Produktabmessung, Tiefe:
75 mm
Produktabmessung, Höhe:
148 mm
Produktabmessung, Breite:
482 mm
Passende Leuchtmittel:
3 x P21W | 1 x P21/5W
Marke:
SecoRüt
Leuchtmittel-Typ:
Glühlampe
Funktion (Anhängerbeleuchtung):
Blinker | Bremslicht | Rückleuchte | Rückfahrscheinwerfer | Reflektor
Montageort (Auto):
hinten | links
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Produkt-Art:
Anhänger-Rückleuchte
Weitere Suchbegriffe: SecoRüt, 90447, W39ŻL, Rücklichter LKW, Rücklichter LKW-Anhänger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 33,73*
€ 47,78*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 48,74*
€ 64,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.