Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

LED-Soffitte mit 8 LEDs Soffitte SV8,5-8 Weiß (L x B x H) 31 x 25 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-856994-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     UP4RL
EAN/GTIN:
     4016138611571
Suchbegriffe:
Autolampen SV8.5
LED Soffitten
Soffitten
Soffittenlampe
LED-Soffitte mit 8 LEDs

5x höhere Leuchtkraft als herkömmliche Soffitten
Bis zu 10 000 h Lebensdauer
Leichte Installation

Einfacher Einbau durch Austausch der Glühbirne. Kein Adapter o.ä. erforderlich. Geringer Verbrauch, schont Ihre Batterie bei ausgeschaltetem Motor. Sie können bei den meisten PKW mit Bordcomputer genutzt werden.

Ausstattung: 31 x 25 x 13 mm.

Technische Daten: Bauart: Soffitte · Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 31 mm · Sockel: SV8,5-8

Hinweis: Nur als Innenraumbeleuchtung zulässig.
Weitere Suchbegriffe: SV8.5-Lampen, led soffitten weiß, soffitte 8x31, UP4RL,Autozubehör,Auto Zubehör
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
k.A.
€ 4,00*
ab € 3,81*
€ 4,55*
€ 4,00*
ab € 4,26*
€ 5,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 210,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Secorüt
90369
ab € 65,23*
Sonstiges
Secorüt
ab € 46,30*
Sonstiges
Secorüt
90121
ab € 34,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG