Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LED-Innenbeleuchtung (L x B x H) 49 x 39 x 7 mm Weiß, Blau, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-856993-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     UP4D22
EAN/GTIN:
     4016138611588
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Soffitten
led anzeigelampen 12v
led anzeigelampen ba9s
LED-Innenbeleuchtung

Weiße LED-Beleuchtung
Musikgesteuertes Effektlicht
Passend für BA9S, W2.1x9.5d und Soffitte 10 x 28 mm

Die LED-Trägerplatte kann einfach in die Öffnung der Innenbeleuchtung geklebt und durch die beiligenden Adapter mit der Stromversorgung angeschlossen werden. Schon haben Sie eine bis zu 8x hellere oder eine bunte musikgesteuerte Innenbeleuchtung.

Ausstattung: Dauerbeleuchtung durch 8 weiße LEDs · Musikgesteuerte Effektbeleuchtung 6 blaue, 4 rote, 3 grüne, 3 amber LEDs.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 49 x 39 x 7 mm · Betriebsspannung: 12 V · Farbe: Weiß, Blau, Rot, Grün, Amber · Inhalt: 1 St.

Lieferumfang: Je ein Adapter für BA9S, T10 W2.1x9.5d und Soffitte 10 x 28 mm · LED-Trägerplatte · 2 Klebestreifen.

Hinweis: Die Umschaltung der beiden Betriebsarten erfolgt durch kurzes Aus- und wieder Einschalten.
Weitere Suchbegriffe: led soffitten weiß, UP4D22, Effektlicht, Innenbeleuchtung, BA9S, Glassockel, W2.1x9.5d, Soffitte, 10 x 28 mm, Autozubehör, Auto Zubehör
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,73*
€ 12,42*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,33*
€ 12,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Brüder Mannesmann
M 00208
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG