Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dokumenten-Klemmbrett 36305 410 mm x 260 mm x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-856691-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     36305
EAN/GTIN:
     8711252363059
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Dokumenten-Klemmbrett mit Behälter

Schützt Ihre Dokumente
Mit Tragegriff

Dieses Klemmbrett bietet Ihnen nicht nur eine Schreibunterlage, sondern auch noch ein Aufbewahrungsfach mit Clip-Verschluss. Somit sind Ihre Dokumente vor Wind und Spritzwasser geschützt.

Technische Daten:
Komfort-Ausstattungs-Typ (Kategorisierung): Dokumenten-Klemmbrett · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 410 mm

Weitere Suchbegriffe: Schreibplatte, blockklemme, 8711252363059, 36305, schreibbrett, klemmbrett, klemmschreibbrett
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 17,09*
€ 20,91*
€ 4,00*
ab € 14,54*
€ 21,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Secorüt
95010
ab € 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.