Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Alu-Scheibenabdeckung PKW (B x H) 150 cm x 80 cm HP Autozubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-856676-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18:240
EAN/GTIN:
     4007928182401
Suchbegriffe:
Frontscheiben-Abdeckung
Frontscheibenabdeckung
Scheibenabdeckung
Windschutzscheibenschutz
Alu-Scheibenabdeckung

Randverstärkte gepolsterte Alu-Schaumstofffolie
Mit Sicherungslaschen

Schützt vor Eis im Winter und Hitze im Sommer. Mit dem Schließen der Türen werden die Sicherungslaschen (mit eingenähter Verstärkung) festgeklemmt und die Folie diebstahlgesichert. Auch als Isoliermatte bei Pannen, Camping und Freizeit verwendbar.

Ausstattung:
Mit Sicherungslaschen 200 x 80 cm.

Technische Daten:
Ausführung: Scheibenabdeckung · Inhalt: 1 St. · Passend für: PKW · Produktabmessung, Breite: 150 cm · Produktabmessung, Höhe: 80 cm

Weitere Suchbegriffe: frontscheiben-abdeckung, 8711293027026, HP Autozubehör, 18:240, Scheiben
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,49*
€ 2,49*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,42*
€ 6,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör
18243
ab € 12,99*
Ähnlich
HP Autozubehör
18112
ab € 3,99*
Ähnlich
APA
81454
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG