Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-856668-BP Herst.-Nr.: M00208 EAN/GTIN: 4003315706267 |
| |
|
| | |
| Brüder Mannesmann M00208 Auto-Elektrik-Satz 82-tlg. Pole=Sortiment
Auto-Elektrik-Satz 82-tlg.
Nicht nur fürs Auto
82-tlg. Auto-Elektrik-Satz bestehend aus: 11 x Schrumpfschläuche 65 Kabelschuhe isoliert und nicht isoliert, sortiert Kabelschuhklemmzange, 200 mm 2 x Elektroschraubendreher: Kreuz 1 x 80, Schlitz: 4 x 100, TÜV/GS Autolichtprüfer, 6-24 Volt (nicht für 230V~ geeignet!) + Anschlusskabel Universal-Klebeband
Technische Daten: Isolierungsart: Teilisoliert · KFZ-Stecksystem: 6.3
Lieferumfang: 11 Schrumpfschläuche · 2 Elektroschraubendreher (Kreuz 1 x 80 und Schlitz 4 x 100) · 65 Kabelschuhe · Kabelschuhklemmzange · Klebeband · Autolichtprüfer 6 bis 24 V mit Anschlusskabel.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 82 Teile | Marke: | Brüder Mannesmann | Isolierungsart: | Teilisoliert | Typ (Hersteller-Typ): | 208 | KFZ-Stecksystem: | 6.3 | Bauart: | Sortiment | Pole: | Sortiment |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,15* | € 13,89* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 9,02* | € 13,91* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,42* | € 22,90* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,48* | € 29,88* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 27,75* | € 36,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 82 Stück (ab € 0,18805* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|