Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK 56-384 Ladebuchse und Ladezustandsanzeige Schnellanschluss Comfort Indikator Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-856458-BP
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-384
EAN/GTIN:
     7350009563840
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Batteriewächter
Abgreifklemme
CTEK 56-384 Ladebuchse und Ladezustandsanzeige Schnellanschluss Comfort Indikator Zange

Ladebuchse und Ladezustandsanzeige Comfort Indikator mit Batterieklemmen

Batterieladeanzeige und Anschluss in einem

Batterien brauchen einen ausreichenden Ladezustand damit Startsicherheit und lange Lebensdauer erhalten bleiben. Den Ladezustand festzustellen und jederzeit für den Anwender erkennbar zu machen ist die Aufgabe der neuen Comfort Indikator Ladezustandsanzeigen von CTEK. Einfach und sofort offensichtlich wird über eine Ampelfunktion angezeigt, wie gut die Batterie geladen ist. Optimal ist die Tatsache, dass man einfach jedes XS800, XC800, XS 3600, XS 4003, XS 7000, XS 0.8, XC 0.8, MXS 3.6, MXS 5.0 oder MXS 7.0 direkt an den Comfort Indikator anschließen kann, um die Batterie wieder auf den optimalen Ladezustand zu trimmen. Die Ampel ist grün bei Ladezuständen >12,85 Volt und wird rot bei Ladezuständen <12,4 V. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass Batterien unterhalb von 12,4 V sultfatieren.

Ausstattung:
Original CTEK Batterieklemmen · 1500 mm Kabel · 15 A Sicherung.

Technische Daten:
Anschluss (Auto): Schnellanschluss · Betriebsspannung (LOV): 12 V · Kabellänge: 1.50 m · Passend für (Ladegeräte): CTEK Zafir 90,CTEK XS800,CTEK XS 7000,CTEK XS 3600,CTEK XS 0.8,CTEK XC800,CTEK XC 0,8,CTEK Protect Bumper 60,CTEK MXS 7.0,CTEK MXS 5.0 Test,CTEK MXS 5.0 Polar,CTEK MXS 5.0,CTEK MXS 3.8,CTEK MXS 3.6,CTEK Multi XS 4003,CTEK Lithium XS,CTEK CT5 START/STOP,CTEK CT5 · Weitere technische Daten: Batterieklemmen, fliegend

Hinweis:
Die Kabel können um max 3 m des gleichen Kabelquerschnitts verlängert werden.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Inhalt:
1 St.
Marke:
CTEK
Anschluss (Auto):
Schnellanschluss
Passend für (Ladegeräte):
CTEK Zafir 90 | CTEK XS800 | CTEK XS 7000 | CTEK XS 3600 | CTEK XS 0.8 | CTEK XC800 | CTEK XC 0|ツ|8 | CTEK Protect Bumper 60
Betriebsspannung (LOV):
12 V
Produkt-Art:
Ladebuchse und Ladezustandsanzeige
Weitere Suchbegriffe: Krokodilklemme, ctek batteriewächter, abgreifklemme, abgreifklemme grün, 7350009563840, CTEK, 56-384, Comfort Indikator Zange, Ladeanzeige
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 9,9151*
€ 14,2651*
1
€ 4,00*
ab € 8,01*
€ 14,27*
4 Tage
284
10
Frei Haus
ab € 13,16*
€ 16,00*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,50*
€ 18,08*
Lager 102
79
1
Frei Haus
ab € 13,79*
€ 20,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ctek
56-573
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.