Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-856457-BP Herst.-Nr.: 56-380 EAN/GTIN: 7350009563802 |
| |
|
| | |
| CTEK 56-380 Ladebuchse und Ladezustandsanzeige Ringkabelschuh M8 Comfort Indikator M8
Ladebuchse und Ladezustandsanzeige Comfort Indikator für den Einbau
Batterieladeanzeige und Anschluss in einem
Batterien brauchen einen ausreichenden Ladezustand damit Startsicherheit und lange Lebensdauer erhalten bleiben. Den Ladezustand festzustellen und jederzeit für den Anwender erkennbar zu machen ist die Aufgabe der neuen Comfort Indikator Ladezustandsanzeigen von CTEK. Einfach und sofort offensichtlich wird über eine Ampelfunktion angezeigt, wie gut die Batterie geladen ist. Optimal ist die Tatsache, dass man einfach jedes XS800, XC800, XS 3600, XS 4003, XS 7000, XS 0.8, XC 0.8, MXS 3.6, MXS 5.0 oder MXS 7.0 direkt an den Comfort Indikator anschließen kann, um die Batterie wieder auf den optimalen Ladezustand zu trimmen. Die Ampel ist grün bei Ladezuständen >12,85 Volt und wird rot bei Ladezuständen <12,4 V. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass Batterien unterhalb von 12,4 V sultfatieren.
Ausstattung: 8,4 mm Ringkabelschuhe · 1500 mm Kabel · 15 A Sicherung · Leuchtanzeige zum Einbau (35 x 21 x 50 mm)
Technische Daten: Anschluss (Auto): Ringkabelschuh M8 · Betriebsspannung (LOV): 12 V · Kabellänge: 1.50 m · Passend für (Ladegeräte): CTEK Zafir 90,CTEK XS800,CTEK XS 7000,CTEK XS 3600,CTEK XS 0.8,CTEK XC800,CTEK XC 0,8,CTEK Protect Bumper 60,CTEK MXS 7.0,CTEK MXS 5.0 Test,CTEK MXS 5.0 Polar,CTEK MXS 5.0,CTEK MXS 3.8,CTEK MXS 3.6,CTEK Multi XS 4003,CTEK Lithium XS,CTEK CT5 START/STOP,CTEK CT5 · Weitere technische Daten: Ringkabelschuh M8, einbau
Hinweis: Die Kabel können um max 3 m des gleichen Kabelquerschnitts verlängert werden. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.50 m | Inhalt: | 1 St. | Marke: | CTEK | Anschluss (Auto): | Ringkabelschuh M8 | Passend für (Ladegeräte): | CTEK Zafir 90 | CTEK XS800 | CTEK XS 7000 | CTEK XS 3600 | CTEK XS 0.8 | CTEK XC800 | CTEK XC 0|ツ|8 | CTEK Protect Bumper 60 | Betriebsspannung (LOV): | 12 V | Produkt-Art: | Ladebuchse und Ladezustandsanzeige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,21* | € 23,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,8367* | € 23,6167* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 23,38* | € 29,45* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,38* | € 31,05* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,55* | € 34,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|