Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schnellstartsystem 4-in-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-856431-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008153779015
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftkompressoren
mobile Kompressoren
Stand Druckluftkompressoren
Starthilfe
Schnellstartsystem 4-in-1

900 A Starthilfe
Kompressor
12 V Stromquelle
Arbeitslampe

Starthilfe - 12 V Stromquelle - Kompressor - Arbeitslampe: Ihr Vierfachnutzen in einem Gerät. So leisten Sie mobile Starthilfe, pumpen unkompliziert Reifen oder Luftmatratzen auf oder betreiben überall 12 V Geräte. Mit Ladestands-Anzeige, universeller Lademöglichkeit an 12 bzw. 230 V, Manometer und integrierter Arbeitsleuchte.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 355 x 190 x 380 mm · Ausführung: Mit Kompressor · Batterien: 12 V / 17 Ah versiegelter Blei-Akku · Betriebsdruck (Bereich): 18 bar (max) · Starthilfestrom (12 V): 900 A · Starthilfestrom (24 V): 0 A · Weitere technische Daten: Aufladung per mitgeliefertem Netzteil an 230 V oder an der 12 V Zigarettenanzünder-Buchse
Weitere Suchbegriffe: SCHNELLSTARTSYSTEM, powerstation,schnellstarter, starthilfe,Fremdstarter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 58,46*
€ 65,60*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 59,36*
€ 65,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 4,37*
Sonstiges
Produktabbildung
Baas Bike Parts
ab € 24,37*
Sonstiges
Produktabbildung
Baas Bike Parts
ab € 37,35*
Sonstiges
Produktabbildung
ThoMar
400020
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG