Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecoRüt Anhänger-Rückleuchte Bremslicht, Blinker, Rückleuchte hinten 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-856346-BP
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     90369
EAN/GTIN:
     4016138553147
Suchbegriffe:
Anhänger Heckleuchte
Anhänger-Rückleuchte
anhänger heckleuchte
SecoRüt Anhänger-Rückleuchte Bremslicht,Blinker,Rückleuchte hinten 12 V

LED 3 Funktionsleuchte

Bis 100 000 Betriebsstunden
32 LEDs
E-Nummer

Die wartungsfreie LED-Leuchte ist fertig verkabelt, rüttelfest, wasserdicht und somit äußerst langlebig, bis zu 100 000 Betriebsstunden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V · Funktion (Anhängerbeleuchtung): Bremslicht,Blinker,Rückleuchte · Leuchtmittel-Typ: LED · Montageort (Auto): hinten · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 55 x 200 x 120 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
SecoRüt
Leuchtmittel-Typ:
LED
Funktion (Anhängerbeleuchtung):
Bremslicht | Blinker | Rückleuchte
Montageort (Auto):
hinten
Betriebsspannung:
12 V
Produkt-Art:
Anhänger-Rückleuchte
Weitere Suchbegriffe: SecoRüt, 90369, Rückleuchte, Rücklicht, Wohnwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Secorüt
50300
ab € 49,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.