Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT 12/80 18320 Zweitbatterielader 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-856040-BP
Herst.-Nr.:
     18320
EAN/GTIN:
     4030072900034
Suchbegriffe:
4030072900034
IVT
18320
12/80
IVT 12/80 18320 Zweitbatterielader 12 V

Zweitbatterie Lader

Schont die Starterbatterie
Intelligentes Management zwischen Start- und Zweitbatterie
Auch bestens für Solaranlagen geeignet

Während der Fahrt wird vorrangig die Startbatterie geladen, ist diese voll schaltet der Zweitbatterielader automatisch auf die Zweitbatterie. Beide Batterien werden nun durch die Lichtmaschine geladen. Bis zu einer Gesamtspannung von 12,8 V bleiben beide Batterien parallel geschaltet. Sinkt die Spannung unter 12,8 V, schaltet der Zweitakkulader die Zusatzbatterie wieder ab.
Zusätzliche Verbraucher sollten nur an die Zweitbatterie angeschlossen sein. Ein sicheres Starten, auch nach längeren Standzeiten (ohne Ladung), bleibt gewährleistet. Ideal in Ergänzung mit Solarsystemen. Die Solarmodule und Solarladeregler werden einfach parallel an die Zweitbatterie angeschlossen.
Die Elektronik ist für alle 12 V Blei-Batterien geeignet. Der Ladestrom einer Lichtmaschine beträgt ca. 25% der Batterieleistung. Z.B. bei einer 100 Ah Batterie also 25 A. Dieser Strom verteilt sich bei dem Einsatz des Zweitbatterieladers dann auf beide Batterien. Die Schaltkapazität der Elektronik reicht für Batterien bis 500 Ah.

Ausstattung:
Max. Schaltstrom: 80 A · Normallast: 60 A · Max. Spannung: 16 V · Arbeitsspannung: 0,6 V · Arbeitsstrom: 300 mA · Zweitladung beginnt bei: 13,6 V, schaltet ab bei: 12,8 V · Kontroll- LED · Ruhestrom: 5 mA.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Betriebsspannung (LOV): 12 V/DC · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 500 Ah · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Vlies,Blei-Säure · Gewicht: 400 g · Produktabmessung, Breite: 62 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 62 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
62 mm
Marke:
IVT
Akkuspannung (LOV):
12 V
Geeignet für (Autobatterien):
Blei-Vlies | Blei-Säure
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
500 Ah
Betriebsspannung (LOV):
12 V/DC
Gewicht:
400 g
Produkt-Art:
Zweitbatterielader
Weitere Suchbegriffe: Akku weiche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,28*
€ 47,55*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 34,60*
€ 47,57*
€ 3,50*
ab € 56,98*
€ 74,92*
7 Tage
36
€ 6,99*
ab € 69,72*
€ 89,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sinuslive
ANL-100A
ab € 3,79*
Sonstiges
Sinuslive
SH-150
ab € 6,29*
Sonstiges
Sinuslive
SH-200
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.