Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Marderabwehr SecoRüt 90121 mit Optikschutz 12 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-856033-BP
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     90121
EAN/GTIN:
     4016138525991
Suchbegriffe:
Elektrischer Tiervertreiber
Ultraschall-Scheuche
Ultraschall-Tierschreck
Ultraschall-Tiervertreiber
Marderschutz Ultraschall mit Optikschutz

2-in-1: akustischer und optischer Schutz
Ca. 100 dB
LED blinkt im 12 s-Takt

Erzeugt aggressive Ultraschalltöne, die von Mardern gemieden werden. Hierdurch werden Schäden an elektrischen Kabeln und Schläuchen verhindert. Der bestrahlte Bereich liegt bei ca. 100 dB. Da der Marder ein Nachttier ist, wird er zusätzlich durch die im Marderschocker eingebaute ultrahelle LED abgeschreckt.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 160 ° · Betriebsspannung: 12 V · Frequenz: ca. 22 kHz · Funktionsart: Ultraschall,LED-Licht · Geräusch-Entwicklung: 100 dB · Inhalt: 1 St. · Leistungsaufnahme: 20 mA · Marderschutz-Besonderheiten: mit Optikschutz · Marderschutz-Typ (Kategorisierung): Marderabwehr · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm

Lieferumfang:
Inkl. Glassicherung 5x 20 mm 2A

Weitere Suchbegriffe: elektrischer tiervertreiber, SecoRüt, 90121, Marder, Marderabwehr, Marderschreck
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 40,18*
€ 44,58*
€ 4,00*
ab € 33,31*
€ 45,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
00208
ab € 13,36*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
520.620
ab € 1,38*
Sonstiges
Kemo
Z004
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG