Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose 8polig Verschlussart (Details) Drahtbügel SecoRüt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-855518-BP
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     90253
EAN/GTIN:
     4016138482577
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose 8polig Verschlussart (Details) Drahtbügel SecoRüt

Verteilerdose

Wasserdicht

Geräumige Kunststoff-Verteilerdose mit Gummidichtung im Deckel.

Technische Daten:
Anschluss-Art: 6,3 mm Flachstecker · Ausführung (allgemein): 8polig · Kabel-Einlass: 4 · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Verschlussart (Details): Drahtbügel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 75 x 40 mm
Anschluss-Art:
6|ツ|3 mm Flachstecker
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
SecoRüt
Ausführung (allgemein):
8polig
Kabel-Durchmesser (Details):
bis 10 mm
Verschlussart (Details):
Drahtbügel
Kabel-Einlass:
4
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdosen t40, abox, verbindungsdose secorüt, SecoRüt, 90253, Kabelverbindungsdose, wasserdichte Verteilerdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,07*
€ 24,81*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 16,93*
€ 24,82*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 36,70*
€ 48,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.