Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose 12polig Verschlussart (Details) Schraubverschluss SecoRüt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-855515-BP
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     90254
EAN/GTIN:
     4016138482584
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verteilerdose

Wasserdicht

Die spritzwassergeschützte Verbindungsdose mit Gummidichtung ist geeignet für die Verkabelung der Anhänger und Fahrzeugelektrik im Innen- und Außenbereich.

Technische Daten:
Anschlussart: 6,3 mm Flachstecker · Ausführung (allgemein): 12polig · Kabel-Durchmesser (Details): bis 10 mm · Kabel-Einlass: 4 · Produkt-Art: Verbindungsdose · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Verschlussart: Schraubverschluss

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 100 x 46 mm
Anschluss-Art:
6|ツ|3 mm Flachstecker
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
SecoRüt
Ausführung (allgemein):
12polig
Kabel-Durchmesser (Details):
bis 10 mm
Verschlussart (Details):
Schraubverschluss
Kabel-Einlass:
4
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, verbindungsdose secorüt, abox, SecoRüt, 90254, Kabelverbindungsdose, wasserdichte Verteilerdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,66*
€ 31,36*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 22,16*
€ 31,37*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 42,32*
€ 55,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.