Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

2-Klang Kompressorfanfare 10.710 Nostalgie 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-855442-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10.710
EAN/GTIN:
     4007928107107
Suchbegriffe:
4007928107107
10.710
Nostalgie
luftdruckfanfare
Nostalgie 2-Klang-Hörner Rot

Für 12 V
Für den Straßenverkehr zugelassen

Ein optischer und akustischer Leckerbissen an jedem Oldtimer und Motorrad. Durch das mitgelieferte Relais und die Halterung ist ein schneller und einfacher Einbau möglich.

Ausstattung:
Diese Hörner tragen eine E-Nummer und entsprechen somit der StVZO. Gewicht 0,7 kg.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V · Fanfaren-Typ (Kategorisierung): Kompressorfanfare · Farbe: Rot · Frequenz: 410 Hz; 510 Hz · Melodie: 2-Klang · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Schalldruck: 112 dB · Weitere technische Daten: Stromaufnahme 20 A

Weitere Suchbegriffe: luftdruck
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 18,45*
€ 21,56*
€ 4,00*
ab € 17,86*
€ 22,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goobay
17015
ab € 0,56*
Sonstiges
Goobay
17014
ab € 0,58*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
00208
ab € 14,13*
Sonstiges
AIV
65C288
ab € 3,48*
Sonstiges
k.A.
340031
ab € 0,192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG