Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

CTEK Automatik-Ladegerät MXS 7.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-855277-BP
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     MXS 7.0
EAN/GTIN:
     7350009562560
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Automatik-Ladegerät MXS 7.0

Aktivierung von Batterien mit Sulfatgehalt
Reaktivierung von tief entladenen Batterien
Pulsladeerhaltung für maximale Lebensdauer

Das innovative Hochfrequenzladegerät mit mehrstufiger vollautomatischer Ladecharakteristik IUoUp ohne Spannungsspitzen überzeugt auf ganzer Linie: Batterien können im angeschlossenen Zustand geladen werden, ohne dass Schäden an der Fahrzeugelektronik (Motorsteuerung) auftreten. Die Pulserhaltungsladung hält sie auf 95 - 100% einsatzbereit. Das Ladegerät kann auch dauerhaft an der Batterie angeschlossen bleiben.

Ausstattung: 8-stufige vollautomatische Ladecharakteristik IUoUp ohne Spannungsspitzen · Spritzwasser- und staubdicht (IP 65) · Schnellanschluss · Rauschwert 4% · Sulfatbehandlung · Weichstart · Absorbtion 14,4/14,7 V · Recond · Float · Puls · Rückstrom 3 mA ca. 1 Ah/Monat, wenn das Gerät an der Batterie, aber nicht am Netz angeschlossen ist.

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 191 x 89 x 48 mm · Akkuspannung: 12 V · Auffrischen / Regenerieren: Ja · Automatischer Akkutest: Ja · Betriebsspannung: 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität: 14 bis 225 Ah · Entladefunktion: Nein · Geeignet für: Offene, wartungsfreie, AGM, Gel und Blei-Calcium Batterien · Gewicht: 0.8 kg · Ladefunktion (Akku): 8-stufig (1-8) · Ladespannung: 14,4 V · Ladestrom max.: 7 A · Rückstrom max.: 3 mA · Schutzart: IP65

Lieferumfang: Ladegerät · Batterieklemmen · Schnellkontakt-Kabel · Aufbewahrungstasche.
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autoladegerät ctek, CTEK, MXS 7.0, MXS 7000, batterietrainer, Batterie-Trainer, Akku-Trainer, Akkutrainer, Akku-Ladegeräte, Akku Ladegeräte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 130,05*
€ 138,86*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 130,73*
€ 139,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Ctek
56380
ab € 15,081*
Sonstiges
Produktabbildung
Ctek
56384
ab € 7,544*
Sonstiges
Produktabbildung
Ctek
56382
ab € 6,776*
Sonstiges
Produktabbildung
Ctek
56263
ab € 11,13*
Sonstiges
Produktabbildung
Ctek
56260
ab € 5,91*
Sonstiges
Produktabbildung
Ctek
56573
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG