Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Argus AA350 Kfz-Batterietester 12 V 260 mm x 170 mm x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-855274-BP
Hersteller:
     ARGUS
Herst.-Nr.:
     AA350
EAN/GTIN:
     4260174668086
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
Blei-Akku
Bleiakku
Argus AA350 Kfz-Batterietester 12 V 260 mm x 170 mm x 70 mm

Digitales Batterietestgerät AA350

Mit Bereitschafts-Tasche

Der AA350 ist zur Batterieanalyse für alle 12 V Blei-Säure-Batterien (Nass, wartungsfrei, Vlies und Gel) geeignet. Er verschafft Ihnen in wenigen Minuten einen umfassenden Überblick über den Ladezustand (SOC). Durch die patentierte LPR-Methode ermittelt er den tatsächlichen Kaltstartstrom (Restlebensdauer der Batterie). Der AA350 ist elektroniksicher und kann die Batterie auch im eingebauten Zustand analysieren. Außerdem ist er temperatur- und spannungskorrigiert.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 260 x 170 x 70 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Marke:
Argus
Akkuspannung (LOV):
12 V
Produkt-Art:
Kfz-Batterietester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 190,13*
€ 238,18*
Frei Haus
ab € 185,03*
€ 238,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,18*
€ 283,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,23*
€ 272,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,45*
€ 254,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,61*
€ 242,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,13*
€ 226,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.