|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-854985-BP Herst.-Nr.: 660264 EAN/GTIN: 4003342059176 |
| |
|
|  |  |
 | Drehzahlmesser
Eingeschaltet wird Anzeige sichtbar Ausgeschaltet bleibt Anzeige schwarz
Bestechend durch die geniale Optik, ziehen diese Instrumente viele Tuning-Freunde, aber auch Oldtimer-Liebhaber und "Normalautofahrer" in ihren Bann. Die Instrumente sind in vielen Designs erhältlich. Ob einfarbig mit Silberhintergrund, beleuchtet mit 7-farbigen LEDs (umschaltbar) oder die bahnbrechende Rauchglasserie "NightFlight"! Für jeden Geschmack ist eine Instrumentenserie dabei. Gerade die Rauchglasserie "NightFlight" besticht durch ihre hochmoderne Optik und Technik. Bei ausgeschalteter Zündung sieht man nur ein schwarz verspiegeltes Glas.
Technische Daten: Abmessungen: (Ø x T) 52 mm x 70 mm · Auflösung: 200 U/min · Ausführung: NightFlight · Beleuchtungsfarben: Weiß, Rot · Betriebsspannung: 12 V · Einbau-Durchmesser: 52 mm · Farbe: Silber, Schwarz · Messbereich(e): 0 bis 8000 U/min · Weitere technische Daten: Anschlussmöglichkeit: Motorelektronik
Hinweis: Für Benzinmotoren (ausschließlich) und 3, 4 sowie 6 Zylinder-Motoren geeignet. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: raid hp, 660264, raid hp Zusatzinstrument Drehzahlmesser Night Flig, Night, Night Flight, Rauchglas, Automesser, Messgerät für Drehzahl |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 40,60* | € 46,17* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 42,13* | € 46,43* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|