|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-853952-BP Herst.-Nr.: APM 1 EAN/GTIN: 4260024380052 |
| |
|
|  |  |
 | Novitec APM-1 Kfz-Spannungsmesser 12 V
Spannungsmesser APM-1 Batterietester
Kontrolle der Batteriespannung Überwachung der Lichtmaschine
Das Batteriekontrollgerät APM-1 signalisiert Ihnen wann Sie Ihre Batterie nachladen sollten. Nämlich immer dann wenn der angegebene Wert unter 12,4 V liegt. Solch einfache Kontrolle fehlt im Fahrzeug! Ergänzend zur Angabe der Spannung, werden Sie durch Aufleuchten der linken LED auf eine Fehlfunktion der Lichtmaschine und durch die rechte LED über eines möglichen Nichtstart Ihres Fahrzeuges aufgrund einer zu niedrigen Spannung aufmerksam gemacht.
Ausstattung: Betrieb über 12 V Zigarettenanzünder · Kontrolle der Batteriespannung · Überwachung der Lichtmaschine.
Technische Daten: Akkuspannung (LOV): 12 V · Ausführung (allgemein): LED-Anzeige
Weitere Informationen:  |  | Akkuspannung (LOV): | 12 V | Ausführung (allgemein): | LED-Anzeige | Produkt-Art: | Kfz-Spannungsmesser |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: APM-1 |
|  |  |
| |