Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-853941-BP Herst.-Nr.: 1609200369 EAN/GTIN: 3165140004794 |
| |
|
| | |
| Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 18 mm, 1000er-Pack 1000 St. Bosch Accessories 1609200369 Abmessungen (B x H) 11.4 mm x 18 mm
Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 18 mm, 1000er-Pack
Die Feindrahtklammern, Typ 53, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern. Sie sind für Arbeiten mit vielen dünnen Materialien, wie z. B. Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten, geeignet. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Mit schmalem Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Die Feindrahtklammern sind für die Tacker der folgenden Marken geeignet: AEG, Arrow, Black+Decker, Bosch, Esco, kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil, Wolfcraft Breite (B) mm: 11,4, Dicke (D) mm: 0,74, Länge (L) mm: 18
Technische Daten: Klammerntyp: Typ 53 · Produktabmessung, Breite: 11.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 St. | Abmessungen: | (B x H) 11.4 mm x 18 mm | Produktabmessung, Höhe: | 18 mm | Produktabmessung, Breite: | 11.4 mm | Marke: | Bosch Accessories | Klammerntyp: | Typ 53 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Feindrahtklammern, Flachdrahtklammern, Schmalrückenklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, bosch feindrahtklammer typ 53, flachdrahtklammern, flachdrahtklammer typ 53, Bosch Accessories, 1609200369 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,78* | € 5,45* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 4,02* | € 5,81* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,05* | € 5,87* | | | | | 3 Tage | | | 14 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,30* | € 5,90* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,43* | € 8,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00543* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|