Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 25268 Gewebeplane (L x B) 8 m x 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-853766-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     25268
EAN/GTIN:
     4007928252685
Suchbegriffe:
Container-Abdeckplane
Containerabdeckplane
Containerplane
Gewebeplane
HP Autozubehör 25268 Gewebeplane (L x B) 8 m x 6 m

Gepäck- und Universal Gewebeplane

Mit stabilen Metallösen

Mit dieser Plane können Sie Ihre Ladung vor Regen oder Schmutz schützen. Bestehend aus reißfester PE-Folie, mit Textilgewebe verstärkt.

Technische Daten:
Material: PE-Folie · Produktabmessung, Breite: 6 m · Produktabmessung, Länge: 8 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 8 m x 6 m
Produktabmessung, Länge:
8 m
Produktabmessung, Breite:
6 m
Marke:
HP Autozubehör
Material:
PE-Folie
Produkt-Art:
Gewebeplane
Weitere Suchbegriffe: gewebeplane 8m x 6m, container abdeckplane, 4007928252685, HP Autozubehör, 25268, abdeckplane, abdeckplanen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,71*
€ 35,56*
3 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 26,62*
€ 35,58*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 31,54*
€ 42,26*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 49,99*
€ 65,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LAS
10610
ab € 2,98*
Zubehör
LAS
10676
ab € 2,42*
Zubehör
LAS
10515
ab € 9,83*
Zubehör
HP Autozubehör
25.775
ab € 6,55*
Zubehör
LAS
10673
ab € 2,30*
Zubehör
LAS
863627
ab € 1,61*
Zubehör
LAS
10674
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.