Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA 505533 Tönungsfolie selbstklebend 76 x 152 cm, 50 x 250 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-853597-BP
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     505533
EAN/GTIN:
     4007928195302
Suchbegriffe:
Klimafolie
Tönungsfolie
klimafolie apa
klimafolie
APA 505533 Tönungsfolie selbstklebend 76 x 152 cm,50 x 250 cm

Tönungsfolie

Blend-, UV-, Sicht- und Wärmeschutz-alles in einem
Splitterschutz bei Glasbruch
Einbruchhemmend

Die Tönungsfolie für den Individualisten, der hohen Wert auf Qualität legt. Optimale Wärmerückweisung, verbunden mit sportlicher Optik.

Ausstattung:
Optimaler Sicht- und Blendschutz · Einbruchhemmend · Splitterschutz bei Glasbruch · Schutz vor UV- und Hitzestrahlung · Perfekt zu verarbeiten

Technische Daten:
Ausführung (Scheibenfolien): selbstklebend · Ausführung (allgemein): Glatte Oberfläche · Größe (Scheibenfolien): 76 x 152 cm,50 x 250 cm · Herstellerfarbe: Tief-Schwarz · Lichtdurchlässigkeit: 5 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Tief-Schwarz
Marke:
APA
Lichtdurchlässigkeit:
5 %
Farbe:
schwarz
Ausführung (Scheibenfolien):
selbstklebend
Größe (Scheibenfolien):
76 x 152 cm | 50 x 250 cm
Ausführung (allgemein):
Glatte Oberfläche
Produkt-Art:
Tönungsfolie
Weitere Suchbegriffe: tönungsfolie tiefschwarz, APA, 505533, scheibenfolie, sicherheit, Autozubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,06*
€ 20,62*
Lager 102
17
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,95*
€ 20,63*
7 Tage
17
pro Stück
€ 6,99*
ab € 29,97*
€ 41,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,63*
€ 24,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,61*
€ 24,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,71*
€ 23,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,49*
€ 20,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,33*
€ 20,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,04*
€ 20,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,95*
€ 16,60
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 13,95* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.