Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SET Starthilfekabel Safetronik mit Schutzschaltung 25 mm² 2 x 3,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-853579-BP
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014771025007
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
Starthilfekabel Safetronik

Schützt Ihre Fahrzeugelektronik vor schädlichen Spannungsspitzen
Solides Kupferkabel

Nach DIN 72533. Schützt Ihre Fahrzeugelektronik vor schädlichen Spannungsspitzen. Unerlässlich bei Fahrzeugen mit elektronischer Einspritzung, ABS, Airbag. Mit vollisolierten Polklemmen 25 mm², für Ottomotoren bis 5500 cm³, Dieselmotoren bis 3000 cm³ Gesamtlänge der Kabel 2 x 3,5 m.

Technische Daten: Ausführung: mit Schutzschaltung · DIN-Norm: 72533 · Geignet für Motortyp: Otto-Motoren 5500 cm³, Diesel-Motoren 3000 cm³ · Kabellänge: 2 x 3,5 m · Material: Kupfer · Querschnitt: 25 mm² · Spannung: 12/24 V
Weitere Suchbegriffe: SET, Überbrücken, Überbrückungskabel, starterkabel,fremdstartkabel
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 37,35*
€ 42,39*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 38,81*
€ 42,61*
€ 5,00*
ab € 45,99*
€ 49,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktabbildung
Baas Bike Parts
ab € 24,37*
Ähnlich
Starthilfekabel DIN 72553, Querschnitt 16qmm
HP Autozubehör
20163
ab € 11,816*
Ähnlich
Starthilfekabel DIN 72553, Querschnitt 25qmm
HP Autozubehör
20225
ab € 25,49*
Ähnlich
Starthilfekabel DIN 72553, Querschnitt 35qmm
HP Autozubehör
20350
ab € 29,655*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG