Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MAG-LITE Mini AAA (Micro)Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-853294-BP
Hersteller:   MAG-LITE
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
Artikeltext: MICRO-MAG-LITE® MAG-LITE® - Das Original aus USA Das Präzisionsgehäuse aus hochfestem Luftfahrt-Aluminium, Schalter mit selbstreinigenden Kontakten, spritzwassergeschützt durch O-Ringe und eine Ersatzbirne in der Verschlusskappe sind Qualitätsmerkmale einer echten MAG-LITE®. Computerberechnete Reflektoren ermöglichen außergewöhnlich hohe und gleichmäßige Leuchtkraft sowie die stufenlose Umstellung von Flut- auf Punktlicht. All das macht MAG-LITE® zur Lampe der Profis. In den USA ist sie bereits vielfach Standard für Feuerwehr und Polizei. MAG-LITE® - nur original mit der Rundum-Beschriftung am Lampenkopf.MAG-LITE® - Das Original aus USA Das Präzisionsgehäuse aus hochfestem Luftfahrt-Aluminium, Schalter mit selbstreinigenden Kontakten, spritzwassergeschützt durch O-Ringe und eine Ersatzbirne in der Verschlusskappe sind Qualitätsmerkmale einer echten MAG-LITE®. Computerberechnete Reflektoren ermöglichen außergewöhnlich hohe und gleichmäßige Leuchtkraft sowie die stufenlose Umstellung von Flut- auf Punktlicht. All das macht MAG-LITE® zur Lampe der Profis. In den USA ist sie bereits vielfach Standard für Feuerwehr und Polizei. MAG-LITE® - nur original mit der Rundum-Beschriftung am Lampenkopf.MAG-LITE® - Das Original aus USA Das Präzisionsgehäuse aus hochfestem Luftfahrt-Aluminium, Schalter mit selbstreinigenden Kontakten, spritzwassergeschützt durch O-Ringe und eine Ersatzbirne in der Verschlusskappe sind Qualitätsmerkmale einer echten MAG-LITE®. Computerberechnete Reflektoren ermöglichen außergewöhnlich hohe und gleichmäßige Leuchtkraft sowie die stufenlose Umstellung von Flut- auf Punktlicht. All das macht MAG-LITE® zur Lampe der Profis. In den USA ist sie bereits vielfach Standard für Feuerwehr und Polizei. MAG-LITE® - nur original mit der Rundum-Beschriftung am Lampenkopf.

Technische Daten:

Batterie-Technologie: Alkali-Mangan Batterien: 2 × Micro Batterietyp: Micro (AAA) Betriebsspannung: 3 V Farbe: Blau Gewicht: 48 g ( Batterien) Leuc
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Taschenlampen
Weitere Suchbegriffe: 12,5 cm, MAG-LITE Mini AAA (Micro)Blau, Micro-Mag, Micro-Mag-Lite, blau
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 15,96*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  15,96* €  18,99 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG