Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 852840 Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel 0.70 W Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-852840-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     852840
EAN/GTIN:
     4007928280275
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
HP Autozubehör 852840 Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel 0.70 W Rot 1 St.

Kontrollleuchte


Leuchtfarben Rot

Mit eingebauter Glühlampe 12 V.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss: Flachstecker 6.3 x 0.8 mm · Bauform (Blende): Rund · Einbau-Durchmesser: 12.50 mm · Gehäusematerial: Polycarbonat · Herstellerfarbe: Rot · Industrieware: Nein · Leistung: 0.70 W · Leuchtfarben: Rot · Spannung (max.): 12 V · Spannung (min.): 12 V · Standard-Signalleuchten-Besonderheiten: Leuchtmittel fest

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
HP Autozubehör
Industrieware:
Nein
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Leuchtfarben:
Rot
Farbe:
rot
Anschluss:
Flachstecker 6.3 x 0.8 mm
Bauform (Blende):
Rund
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Standard-Signalleuchten-Besonderheiten:
Leuchtmittel fest
Typ (Hersteller-Typ):
852840
Einbau-Durchmesser:
12.50 mm
Spannung (max.):
12 V
Spannung (min.):
12 V
Leistung:
0.70 W
Produkt-Art:
Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrolllampe 12v rot, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, 4007928280275, HP Autozubehör, 852840, Kontroll-Leuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 3,13*
Lager 102
217
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,15*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,75*
€ 8,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.