Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 852827 Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel 0.70 W Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-852827-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     852827
EAN/GTIN:
     4007928280169
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
HP Autozubehör 852827 Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel 0.70 W Grün 1 St.

Kontroll-Leuchte


Leuchtfarben Grün

Mit eingebauter Glühlampe 12 V.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss: Flachstecker 6.3 x 0.8 mm · Bauform (Blende): Rund · Einbau-Durchmesser: 12.50 mm · Gehäusematerial: Polycarbonat · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Leistung: 0.70 W · Leuchtfarben: Grün · Spannung (max.): 14 V · Spannung (min.): 12 V · Standard-Signalleuchten-Besonderheiten: Leuchtmittel fest

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
HP Autozubehör
Industrieware:
Nein
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Leuchtfarben:
Grün
Farbe:
grün
Anschluss:
Flachstecker 6.3 x 0.8 mm
Bauform (Blende):
Rund
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Standard-Signalleuchten-Besonderheiten:
Leuchtmittel fest
Typ (Hersteller-Typ):
852827
Einbau-Durchmesser:
12.50 mm
Spannung (max.):
14 V
Spannung (min.):
12 V
Leistung:
0.70 W
Produkt-Art:
Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, kontrollleuchte grün 12v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, 5012808006813, HP Autozubehör, 852827, Kontroll-Leuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 3,12*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,14*
6 Tage
27
€ 6,99*
ab € 5,10*
€ 7,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.