Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 432 2615043232 Schleifhülse Körnung 120 (Ø) 13 mm 6 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-850678-BP
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615043232
EAN/GTIN:
     8710364007264
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Schleifdorn
Dremel 432 2615043232 Schleifhülse Körnung 120 (Ø) 13 mm 6 St.

Schleifband

Zum Formen und Glätten von Holz und Fiberglas sowie Entrosten von Metallflächen. Schleifbänder sind leicht austauschbar.

Technische Daten:
Körnung: 120 · Produktabmessung, Ø: 13 mm

Lieferumfang:
6x K120

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Abmessungen:
(Ø) 13 mm
Produktabmessung, Ø:
13 mm
Marke:
Dremel
Körnung:
120
Drehzahl-Bereich:
35000 U/min
Schleiffläche (Details):
Ø 130 mm
Produkt-Art:
Schleifhülse
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
pro Packung
€ 23,00*
ab € 1,60*
€ 2,25*
6 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,34*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,38*
3 Tage
nicht lagernd
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,51*
Lager 102
335
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.