Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 426 2615042632 Trennscheibe gerade 32 mm 5 St. Metall, Holz, Kunststoff


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-850447-BP
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615042632
EAN/GTIN:
     8710364007448
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Dremel 426 2615042632 Trennscheibe gerade 32 mm 5 St. Metall,Holz,Kunststoff

5er Fiberglasverstärkte Trennscheibe Dremel 426

Zum Nuten, Fräsen und Schneiden von Metall, Holz und Kunststoff. Mit Trennscheiben lassen sich Bolzen, Schrauben, Blechteile, dünne Holzteile und Kunststoff sehr einfach trennen. Fiberglasverstärkte Trennscheiben wurden für Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen konzipiert. Die Trennscheibe schneidet nur entlang der Kante. Versuchen Sie nicht, mit Trennscheiben zu schleifen oder Kurven zu schneiden.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 3.2 mm · Dicke: 1 · Material-Eignung: Metall,Holz,Kunststoff · Produktabmessung, Ø: 32 mm

Lieferumfang:
Ohne Aufspanndorn.

Systemvoraussetzungen:
Aufspanndorn Dremel 402 (Best.-Nr. 82 42 27)

Hinweis:
Höchstdrehzahl: 35000 U/min
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(Ø) 32 mm
Produktabmessung, Ø:
32 mm
Marke:
Dremel
Material-Eignung:
Metall | Holz | Kunststoff
Bohrungs-Ø:
3.2 mm
Dicke:
1
Produkt-Art:
Trennscheibe gerade
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
pro Satz
€ 23,00*
ab € 6,63*
€ 9,33*
1 Tag
110
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 6,452*
€ 9,346*
10 Tage
5
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 6,96*
€ 9,70*
11 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 7,90*
ab € 7,10*
€ 9,89*
Lager 102
74
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 12,55*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 12,55*
€ 14,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 12,15*
€ 14,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 11,30*
€ 13,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,05*
€ 13,15
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,73*
€ 12,77
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,02*
€ 10,73
pro Satz
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 1,804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150402JA
ab € 4,58*
Zubehör
Dremel
2615042032
ab € 5,16*
Zubehör
Dremel
26154922JA
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.