Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dremel 2.615.056.932 Fugenfräser Kugel-Durchmesser 1.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-850237-BP
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2.615.056.932
EAN/GTIN:
     8710364014125
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Fugenmörtel-Fräsmesser

Ideal zum Reinigen von Mörtel bei Wand- und Bodenfliesen oder zum Entfernen von Mörtel beim Austauschen kaputter Fliesen. Zur Verwendung mit dem Dremel Fräsvorsatz zur Fugenbearbeitung 568 Best.-Nr. 82 37 40.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Kugel-Durchmesser: 1.6 mm · Produkt-Art: Fugenfräser · Produktabmessung, Ø: 1.6 mm · Weitere technische Daten: Höchstdrehzahl 20000 U/min

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
1.6 mm
1c. Marke:
Dremel
Kugel-Durchmesser:
1.6 mm
Schaft-Ø:
3,2 mm
Produkt-Art:
Fugenfräser
Weitere Suchbegriffe: Fugenfräser, Rillenfräser, Rissfräser, Trockengleitlager, fugenfräser dremel, trockengleitlager, frässtift schaft 3.2 mm, 8710364014125, Dremel, 2.615.056.932, 569, 507-8395
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 8,00*
ab € 9,56*
€ 11,07*
1 Tag
33
€ 6,95*
ab € 10,12*
€ 11,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 10,45*
€ 12,05*
€ 4,00*
ab € 10,86*
€ 12,74*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 13,08*
€ 14,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 56,24*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 44,62*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 65,82*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 38,38*
Sonstiges
Dremel
F0134000JA
ab € 77,80*
Sonstiges
Dremel
F0134000JP
ab € 104,08*
Sonstiges
Dremel
F0134300JA
ab € 118,84*
Sonstiges
Dremel
26150568JB
ab € 16,00*
Sonstiges
Dremel
F0138220JA
ab € 84,20*
Sonstiges
Dremel
F0138220JF
ab € 115,03*
Sonstiges
Dremel
F0138220JK
ab € 150,98*
Sonstiges
Dremel
2615057032
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.