Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mini Flachsicherung 15 A Blau 341.129 330.029 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-849499-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     330.029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Mini-Flachsicherungen (FK1)

Mini-Flachsicherung mit sichtbarem Schmelzleiter.

Ausstattung:
Nennspg. bis 32 V · Isolierkörper: Thermoplast · Spezialkunststoff-Gehäuse: Erhöhte Wärme- und Formbeständigkeit.

Technische Daten:
Farbe: Blau · Inhalt: 1 St. · Kfz Sicherungen-Typ (Kategorisierung): Mini Flachsicherung · Nennspannung: 12 V,24 V,32 V · Nennstrom: 15 A · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 12 mm

Weitere Suchbegriffe: Kfz Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 15a, auto sicherung, 330.029, 341.129, flachstecksicherung, auto hifi sicherung 12v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0972*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1453*
€ 0,1729
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1189*
€ 0,1415
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0972*
€ 0,1157
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CE
C001-028-0022
ab € 5,51*
Sonstiges
Kunzer
7FPS01
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG