Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SET® SKS16 Starthilfekabel 16 mm² Kupfer 3.00 m mit Kunststoffzangen, mit Schutzschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-845515-BP
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     2213300
EAN/GTIN:
     4014771020002
Suchbegriffe:
Starterkabel
Starthilfekabel
starterkabel set
starterkabel
SET® SKS16 Starthilfekabel 16 mm² Kupfer 3.00 m mit Kunststoffzangen,mit Schutzschaltung

Starthilfekabel

Solides Kupferkabel
Inkl. Tasche
Schützt Ihre Fahrzeugelektronik
2 startsafe®-Gehäusen

Schützt Ihre Fahrzeugelektronik vor schädlichen Spannungsspitzen. Unerlässlich bei Fahrzeugen mit elektronischer Einspritzung, ABS, Airbag.

Ausstattung:
Kunststoffzangen mit Stahlkontakten · Hochflexible reine Kupferleitungen · PVC-Ummantelung · Hochwertige Polyamid-Zangen (Alterungs und UV-Beständig) · Schmaler Zangenkopf erlaichtert das Anklemmen.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 72533 · Geeignet für Benzin-Motoren bis: 2500 cm³ · Geeignet für Diesel-Motoren bis: 1500 cm³ · Kabellänge: 3.00 m · Leitwert entspricht dem Querschnitt eines Kupferkabels von: 16 mm² · Material: Kupfer · Querschnitt (num): 16 mm² · Starthilfekabel-Besonderheiten: mit Kunststoffzangen,mit Schutzschaltung

Weitere Informationen:
Leitwert entspricht dem Querschnitt eines Kupferkabels von:
16 mm²
Kabellänge:
3.00 m
Geeignet für Diesel-Motoren bis:
1500 cm³
Geeignet für Benzin-Motoren bis:
2500 cm³
Marke:
SET®
Starthilfekabel-Besonderheiten:
mit Kunststoffzangen | mit Schutzschaltung
Material:
Kupfer
Querschnitt (num):
16 mm²
DIN-Norm:
DIN 72533
Produkt-Art:
Starthilfekabel
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: starterkabel 16mm², 4006825201154, SET®, 2213300, SKS16, Überbrücken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,55*
€ 64,89*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 48,60*
€ 64,91*
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 82,96*
€ 107,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.