Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M 1092-S Presszange Isolierte Steckverbinder 1.5 bis 6 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-844519-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 1092-S
EAN/GTIN:
     4024907001294
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange
Brüder Mannesmann M 1092-S Presszange Isolierte Steckverbinder 1.5 bis 6 mm²

Spezial-Presszange für isolierte Steckverbinder

Für isolierte Steckverbinder

Ausstattung:
Ohne Zwangssperre.

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Isolierte Steckverbinder · Gewicht: 235 g · Produktabmessung, Länge: 225 mm · Quetschbereich (max.): 6 mm² · Quetschbereich (min.): 1.5 mm² · Weitere technische Daten: Zum Abisolieren von Leitungen von 0,75 - 6 mm² · Zum Abschneiden von Leitungen · Zum Kürzen von Schrauben: M2,6 - M5

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
225 mm
Quetschbereich:
1.5 bis 6 mm²
Marke:
Brüder Mannesmann
Anwendungsbereich:
Isolierte Steckverbinder
Herst.-Teilenr.:
M 1092-S
Quetschbereich (max.):
6 mm²
Quetschbereich (min.):
1.5 mm²
Geeignet für:
Zum Abisolieren von Leitungen von 0|ツ|75 - 6 mm² · Zum Abschneiden von Leitungen · Zum Kürzen von Schrauben: M2|ツ|6 - M5
Gewicht:
235 g
Produkt-Art:
Presszange
Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, presszange 0,5-6mm, dornpresszange, 4003315018094, Brüder Mannesmann, M 1092-S, crimpwerkzeug, crimpwerkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,75*
€ 4,33*
Lager 102
160
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,34*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,23*
€ 24,54*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,28*
€ 27,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.