| |
|
| Artikel-Nr.: 102-844110-BP Herst.-Nr.: 19039 EAN/GTIN: 4045914190399 |
| |
|
| | |
| Batterie-Schnellverbinder Pluspol,Minuspol IWH 19039 (B x H x T) 45 x 27 x 63 mm
Batterie-Schnellverbinder
Einsetzbar im Auto, Garten und in Wochenendhäusern
Ermöglichen einen blitzschnellen Ein- und Ausbau der Batterie oder problemloses An- und Abklemmen von Verbrauchern aller Art (Gartenbereich, Wochenendhäuser). Auch bei beengten Einbauverhältnissen ideal verwendbar. Sehr nützlich auch für den Solar- und Campingbereich. Geeignet für alle SAE- und DIN-Standard-Batterien.
Technische Daten: Ausführung (Kfz Batterieklemmen): Pluspol,Minuspol · Bauart (Kfz Batterieklemmen): gerade · Kfz Batterieklemmen-Besonderheiten: Schnellverschluss,Mit Kunststoffabdeckung · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Tiefe: 63 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 45 x 27 x 63 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 63 mm | Produktabmessung, Höhe: | 27 mm | Produktabmessung, Breite: | 45 mm | Marke: | IWH | Bauart (Kfz Batterieklemmen): | gerade | Kfz Batterieklemmen-Besonderheiten: | Schnellverschluss | Mit Kunststoffabdeckung | Ausführung (Kfz Batterieklemmen): | Pluspol | Minuspol | Produkt-Art: | Batterie-Schnellverbinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 7,20* | € 14,56* | | | | | | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 9,36* | € 14,58* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 11,40* | € 17,15* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 15,14* | € 21,51* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 31,58* | € 42,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,70* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|