Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann 6/12 M12720 Werkstattladegerät 6 V, 12 V 1.5 A 2 A, 8 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-842475-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M12720
EAN/GTIN:
     4003315713968
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Brüder Mannesmann 6/12 M12720 Werkstattladegerät 6 V,12 V 1.5 A 2 A,8 A

Brüder Mannesmann Batterie Ladegerät, 6 und 12 Volt, 2/8 Ampere RMS | M12720

Ladestromanzeige durch Amperemeter
Verpolungsschutz-Anzeige
Überlastungsschutz 32 V/15 A

Kompaktes Ladegerät in stabilem Metallgehäuse mit Tragegriff und automatischer Umschaltung von Schnell-Ladung auf Erhaltungsladung bei 12V-Batterien.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 6 V,12 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 150 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 20 Ah · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Vlies,Blei-Säure · Ladestrom bei 12V: 2 A,8 A · Ladestrom bei 6V: 1.5 A · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Produktabmessung, Tiefe: 145 mm · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 145 x 190 x 165 mm
Produktabmessung, Tiefe:
145 mm
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Schutzart:
IP20
Ladestrom bei 12V:
2 A | 8 A
Akkuspannung (LOV):
6 V | 12 V
Geeignet für (Autobatterien):
Blei-Vlies | Blei-Säure
Ladestrom bei 6V:
1.5 A
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
150 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
20 Ah
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Produkt-Art:
Werkstattladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku, 04003315713968, 4003315713968, Brüder Mannesmann, M12720, 6/12
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,65*
€ 66,69*
€ 5,50*
ab € 49,72*
€ 66,70*
€ 6,95*
ab € 53,13*
€ 69,27*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 53,59*
€ 70,71*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 72,38*
€ 91,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.