Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 28322 Leuchtstoffröhre Arbeitsleuchte netzbetrieben 8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841404-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     28322
EAN/GTIN:
     4007928283221
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Werkstattleuchte 230 V

Staub- und spritzwassergeschützt
5 m Zuleitung
6-kant-Wulst gegen Wegrollen
Großer, drehbarer Haken

Aus bruchfestem Acrylglas mit 8 Watt Leuchtstoffröhre mit elektronischem Vorschaltgerät und 5 m Zuleitung.

Ausstattung:
Ergonomisch geformter Handgriff · 6-kant-Wulst gegen Wegrollen · Großer, drehbarer Haken

Technische Daten:
Arbeitsleuchten-Besonderheiten: Haken zum Hängen · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Energieeffizienzklasse: n.rel · Leistung: 8 W · Leuchtmittel-Typ: Leuchtstoffröhre · Produkt-Art: Arbeitsleuchte · Produktabmessung, Länge: 50 cm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
50 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
1c. Marke:
HP Autozubehör
Leuchtmittel-Typ:
Leuchtstoffröhre
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Haken zum Hängen
Leistung:
8 W
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,47*
€ 16,03*
3 Tage
11
€ 6,90*
ab € 13,34*
€ 16,04*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 19,28*
€ 21,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.