Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Feuerlöscher Petex 43970000 SUV, Pkw (Ø x H) 95 mm x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841388-BP
Hersteller:
     PETEX
Herst.-Nr.:
     43970000
EAN/GTIN:
     4028985520074
Suchbegriffe:
Auto-Feuerlöscher
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Kfz-ABC Pulver Feuerlöscher

ABC-Dauerdrucklöscher mit Manometer
Inkl. praktische Halterung
Pflicht in einigen europäischen Ländern
Ideal für´s Auto, im Haushalt oder Büro

Behälter aus hochwertigem Stahlblech und witterungsbeständiger Pulverbeschichtung.

Ausstattung:
Löschmittel: Pulver für die Brandklassen A, B, C

Technische Daten:
Anwendungsempfehlung: SUV,Pkw · Gewicht: 1345 g · Inhalt: 1 St. · Pannenhilfe-Typ (Kategorisierung): Feuerlöscher · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Ø: 95 mm · Weitere technische Daten: Feuerleistung 21 A - 113 BC

Hinweis:
Das Mitführen von Feuerlöschern ist in machen europäischen Ländern Pflicht!

Brandklassen Übersicht:
A:Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen
B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen
C: Brände von Gasen
D: Brände von Metallen
E: (Abgeschafft) Brände in elektrischen Niederspannungsanlagen (bis 1000 Volt)
F: Brände von Speiseölen/-fetten (pflanzliche oder tierische Öle und Fette) in Frittier- und Fettbackgeräten und anderen Kücheneinrichtungen und -geräten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 22,64*
€ 27,24*
€ 4,00*
ab € 21,82*
€ 28,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
QuickFist
QFLA
ab € 28,58*
Sonstiges
QuickFist
QFMI 4er
ab € 14,63*
Sonstiges
QuickFist
QFSU
ab € 18,33*
Sonstiges
QuickFist
QFXL
ab € 22,98*
Sonstiges
Berger & Schröter
31630
ab € 33,96*
Sonstiges
Berger & Schröter
31629
ab € 48,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG