| |
|
| Artikel-Nr.: 102-841386-BP Herst.-Nr.: 43930112 EAN/GTIN: 4028985033246 |
| |
|
| | |
| Malteser 43930112 Verbandtasche Freizeit (B x H x T) 14 x 5 x 10 cm
Verbandtasche Freizeit
Aus Nylon-Gewebe Inklusive Broschüre mit Erste-Hilfe-Hinweisen Inklusive Klett zur einfachen Befestigung Eingeschrumpft in Folie
Diese kleine Verbandtasche ist der perfekte Begleiter bei Freizeitaktivitäten und sportlichen Outdoor-Unternehmungen. Die kompakte Tasche passt in jeden Rucksack und enthält alle wichtigen Materialien zur ersten Wundversorgung. Eine Anleitung mit Erste-Hilfe-Anweisungen ist ebenfalls enthalten
Ausstattung: Inhaltsverzeichnis · 1 x Anleitung zur Ersten Hilfe · 1 x Dreiecktuch · 4 x Einmalhandschuhe · 1 x Erste-Hilfe Schere, 14 cm, kniegebogen · 2 x Feuchttuch zur Wundreinigung · 2 x Fixierbinden, 6 cm · 3 x Fixierbinden, 8 cm · 2 x Gesichtsmaske · 6 x Kompressen, 10 x 10 cm · 4 x Wundschnellverband, DIN 13019, 10 x 6 cm · 2 x Fingerkuppenverbände, 4,3 x 7,2 cm · 2 x Fingerverbände, 12 x 2 cm · 2 x Pflasterstrips, 1,9 x 7,2 cm · 4 x Pflasterstrips, 2,5 x 7,2 cm · 1 x Rettungsdecke, 210 x 160 cm · 1 x Rollenpflaster DIN 13019, 5 m x 2,5 cm · 1 x Verbandpäckchen klein · 2 x Verbandpäckchen mittel · 1 x Verbandpäckchen groß · 1 x Verbandtuch, 60 x 80 cm.
Technische Daten: Anwendungsempfehlung: Freizeit · Produktabmessung, Breite: 14 cm · Produktabmessung, Höhe: 5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 10 cm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 14 x 5 x 10 cm | Produktabmessung, Tiefe: | 10 cm | Produktabmessung, Höhe: | 5 cm | Produktabmessung, Breite: | 14 cm | Marke: | Malteser | Anwendungsempfehlung: | Freizeit | Produkt-Art: | Verbandtasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,73* | € 9,54* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,10* | € 9,55* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,89* | € 17,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|