Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malteser 43999712 Verbandtasche Inkl. Warnweste, Inkl. Warndreieck DIN 13164 02-2022 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841385-BP
Hersteller:
     Malteser
Herst.-Nr.:
     43999712
EAN/GTIN:
     4028985005199
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Erste-Hilfe-Tasche
Malteser 43999712 Verbandtasche Inkl. Warnweste,Inkl. Warndreieck DIN 13164 02-2022

Mini-Kombitasche + Warnweste

Warndreieck, Warnweste und Verbandtasche in einem

Platzsparende Verbandtasche mit Mini-Warndreieck und Warnweste aus abwaschbarem Polyamid. Befestigung über Klettbänder auf der Rückseite möglich.

Ausstattung:
Inhalt vollständig, inkl. Anleitung gemäß DIN 13164:2022. Plastikbeutel mit Materialangabe.
1 x Inhaltsverzeichnes · 1 x Anleitung zur Ersten Hilfe · 1 x Dreiecktuch · 4 x Einmalhandschuhe · 1 x Erste-Hilfe Schere, 14 cm, kniegebogen · 2 x Feuchttuch zur Wundreinigung · 2 x Fixierbinden, 6 cm · 3 x Fixierbinden, 8 cm · 2 x Gesichtsmaske · 6 x Kompressen, 10 x 10 cm ·
4 x Wundschnellverband, DIN 13019, 10 x 6 cm · 2 x Fingerkuppenverbände, 4,3 x 7,2 cm · 2 x Fingerverbände, 12 x 2 cm ·
2 x Pflasterstrips, 1,9 x 7,2 cm · 4 x Pflasterstrips, 2,5 x 7,2 cm · 1 x Rettungsdecke, 210 x 160 cm · 1 x Rollenpflaster DIN 13019, 5 m x 2,5 cm · 1 x Verbandpäckchen klein · 2 x Verbandpäckchen mittel · 1 x Verbandpäckchen groß · 1 x Verbandtuch, 60 x 80 cm · Warndreieck nach StVZO § 35 h · Sicherheitsweste nach DIN EN 471.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 13164 02-2022 · Pannenhilfe-Besonderheiten: Inkl. Warnweste,Inkl. Warndreieck

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Malteser
Pannenhilfe-Besonderheiten:
Inkl. Warnweste | Inkl. Warndreieck
DIN-Norm:
DIN 13164 02-2022
Produkt-Art:
Verbandtasche
Weitere Suchbegriffe: Verbandtasche, Warndreieck, malteser warndreieck, warndreieck, kfz-verbandkasten din 13164, 4028985005199, Malteser, 43999712, Rettung, Rettungs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
149
Frei Haus
ab € 17,49*
€ 21,76*
€ 4,00*
ab € 12,92*
€ 21,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.