| |
|
| Artikel-Nr.: 102-841341-BP Herst.-Nr.: 19372 EAN/GTIN: 4007928193728 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör 19372 Getränkehalter
Getränke- und Dosenhalter bis 0,5 l Flaschen
Zum Einhängen in den Fensterschlitz Für Dosen und Flaschen bis 70 mm Ø Bei Fahrzeugwechsel einfach mitzunehmen
Geeignet für alle handelsüblichen 0,33 und 0,5 Liter Dosen, Einwegflaschen, Babyflaschen usw.
Technische Daten: Auto-Taschen-Besonderheiten: bis 0,5 l Flaschen
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Paar | Marke: | HP Autozubehör | Auto-Taschen-Besonderheiten: | bis 0|ツ|5 l Flaschen | Produkt-Art: | Getränkehalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, 19372, bottle-butler, bb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 2,82* | € 6,72* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 4,49* | € 6,74* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 7,01* | € 9,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,245* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|