Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-841329-BP Herst.-Nr.: 18160 EAN/GTIN: 4007928181602 |
| |
|
| | |
| HP Autozubehör Ganzgarage (L x B x H) 258 x 157 x 136 cm Passend für (Auto-Marke): Smart
Smart-Vollgarage
Inkl. Aufbewahrungstasche Befestigung durch Gummiband
Ein optimaler Allwetterschutz für jede Jahreszeit. Doppelt beschichtetes, wasserabweisendes Polyamid-Taftgewebe. Reißfest, hitze- und kältebeständig.
Ausstattung: Winter- und Sommerfest · Wasserabweisend · Waschbar.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Blau · Kleidergröße: XS · Passend für (Auto-Marke): Smart · Passend für Fahrzeug-Typen: Kfz · Passend für Modell (Auto): Smart forfour,Smart Fortwo,Smart Roadster · Produktabmessung, Breite: 157 cm · Produktabmessung, Höhe: 136 cm · Produktabmessung, Länge: 258 cm
Lieferumfang: Inkl. Aufbewahrungstasche.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 258 x 157 x 136 cm | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Höhe: | 136 cm | Produktabmessung, Länge: | 258 cm | Produktabmessung, Breite: | 157 cm | Passend für (Details): | Smart und vergleichbare PKWs | Marke: | HP Autozubehör | Passend für (Auto-Marke): | Smart | Passend für Modell (Auto): | Smart forfour | Smart Fortwo | Smart Roadster | Passend für Fahrzeug-Typen: | Kfz | Größe: | XS | Material (Details): | Polyester | Ausführung (allgemein): | Smart | Bauart: | Ganzgarage | Produkt-Art: | Ganzgarage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4007928181602, HP Autozubehör, 18160, Nylon Smart Ganzgarage, Abdeckplane |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,22* | € 34,74* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,69* | € 34,76* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,45* | € 62,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|