Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Kabelbinder-Zange, 2,4mm - 4,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841317-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     495003
EAN/GTIN:
     5051074950031
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
C.K Kabelbinder-Zange, 2,4mm - 4,8 mm

Kabelbinder-Zange, 2,4mm - 4,8 mm

Ausgelegt für automatisches Spannen und Trimmen von Kabelbindern. Glasfaserverstärkte Polyamidausführung - leicht und robust. Spannungseinstellung für perfektes Spannen verschiedener Kabelbinderbreiten.

Technische Daten:
Kabelbinder-Breite (max.): 4.80 mm · Kabelbinder-Breite (min.): 2.40 mm

Weitere Informationen:
Marke:
C.K
Typ (Hersteller-Typ):
495003
Kabelbinder-Breite (max.):
4.80 mm
Kabelbinder-Breite (min.):
2.40 mm
Produkt-Art:
Kabelbinderzange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,50*
€ 25,11*
€ 8,95*
ab € 17,56*
€ 25,25*
€ 5,90*
ab € 17,05*
€ 27,16*
€ 6,90*
ab € 18,63*
€ 30,24*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 24,75*
€ 34,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
PP002043
ab € 3,55*
Zubehör
Multicomp
PP002045
ab € 5,37*
Zubehör
Multicomp
PP002051
ab € 7,44*
Zubehör
Multicomp
SPC35191.
ab € 0,817*
Zubehör
Multicomp
SPC35202.
ab € 3,32*
Zubehör
Multicomp
SPC35209.
ab € 15,20*
Zubehör
Multicomp
SPC35229.
ab € 1,97*
Zubehör
Multicomp
SPC35238.
ab € 6,70*
Zubehör
Multicomp
SPC35243.
ab € 15,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.