| |
|
| Artikel-Nr.: 102-841314-BP Herst.-Nr.: 495004 EAN/GTIN: 5051074950048 |
| |
|
| | |
| C.K Kabelbinder-Zange 4,7 mm - 13 mm
Kabelbinder-Zange 4,7 mm - 13 mm
Ausgelegt für automatisches Spannen und Trimmen von Kabelbindern. Hoch beanspruchbare Edelstahlausführung für überragend langfristige Funktion. Spannungseinstellung für perfektes Spannen verschiedener Kabelbinderbreiten.
Technische Daten: Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 2.4 - 4.8mm · Kapazität: 2.4 - 4.8mm
Weitere Informationen: | | Marke: | C.K | Typ (Hersteller-Typ): | 495004 | Produkt-Art: | Kabelbinderzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,08* | € 43,54* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 32,14* | € 43,55* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 33,54* | € 48,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 39,39* | € 55,57* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,43* | € 57,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|