Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DINO 610851 Tagfahrlicht LED Passend für (Auto-Marke) Volkswagen


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841116-BP
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     610851
EAN/GTIN:
     4003342068222
Suchbegriffe:
Tagfahrleuchte KFZ
Tagfahrleuchtensatz KFZ
tagfahrleuchte kfz
DINO 610851 Tagfahrlicht LED Passend für (Auto-Marke) Volkswagen

LED-Tagfahrleuchten mit Grilleinsätzen für VW Golf 5

Perfekte Passform
Modernes Erscheinungsbild
Mit EG-Zulassung (ECE R87)

Die fahrzeugspezifischen Grilleinsätze werden einfach gegen die Serien-Grilleinsätze getauscht und passen sich optimal dem Erscheinungsbild Ihres Fahrzeuges an. Das Tagfahrlicht schaltet ein, wenn der Motor gestartet wird. Der elektrische Anschluss erfolgt an Klemme 15.

Ausstattung:
Automatisches Ein- & Ausschalten · ECE R87-geprüft, im Bereich der StVZO zugelassen · Keine Eintragung oder ABE erforderlich · Kunststoff-Gehäuse · Winkelverstellbarer Haltebügel

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 18 · Bauart: Rund · Betriebsspannung: 12 V · Leuchtmittel-Typ: LED · Passend für (Auto-Marke): Volkswagen · Passend für Modell (Auto): Volkswagen Golf V · Weitere technische Daten: Passend für: VW Golf 5: mit Serien-Nebellicht Typ 1K, Baujahre: 2003 - 05.2009, BE-Nr.: e1*2001/116*0242* · Nicht passend für: GT, GTi, R32 & Variant.

Lieferumfang:
Inkl. fahrzeugspezifische Grilleinsätze VW Golf 5 · Kabelsatz · Einbaumaterial · Einbauanleitung mit Einbaugrafik.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Marke:
DINO
Leuchtmittel-Typ:
LED
Passend für (Auto-Marke):
Volkswagen
Passend für Modell (Auto):
Volkswagen Golf V
Betriebsspannung:
12 V
Anzahl LEDs (Details):
18
Bauart:
Rund
Produkt-Art:
Tagfahrlicht
Weitere Suchbegriffe: DINO, 610851, raid hp, raid, hp
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 59,32*
€ 92,39*
Lager 102
8
pro Paar
Frei Haus
ab € 70,55*
€ 92,41*
7 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,41*
€ 143,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,41*
€ 109,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,33*
€ 107,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,32*
€ 103,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,94*
€ 97,51
pro Paar
ab 25 Paar
€ 81,53*
€ 97,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,55*
€ 83,95
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.