Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

AVIT Werkstatt Ratschen-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) 101 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-840982-BP
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV05021
EAN/GTIN:
     5013969991116
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
Knarrenschraubendreher
Knarrenschraubendreher mit Vorwärts- und Rückwärtsantrieb 100 mm, mit Bitsaufbewahrung im Handgriff

Arbeitet komplett stufenlos. Einstellbar auf rechts und links arbeitend. Bits können im Griff verstaut werden.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Antrieb (Werkzeug): 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 40 mm · Grifflänge: 122 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 9 mm · Klingenlänge: 101 mm · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: legiert · Produkt-Art: Ratschen-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 223 mm

Lieferumfang:
Stufenloser Knarrenschraubendreher, 1/4" Bits: 2xSchlitz, 3xPhillips, 3xPozidriv

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
223 mm
1c. Marke:
AVIT
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
legiert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
9 mm
Klingenlänge:
101 mm
Griff-Durchmesser:
40 mm
Grifflänge:
122 mm
Produkt-Art:
Ratschen-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, 5013969991116, AVIT, AV05021, Ratschenschraubendreher, Ratschenschraubenzieher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 13,16*
€ 15,82*
€ 5,90*
ab € 15,57*
€ 17,35*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 19,39*
€ 22,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 22,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
Toolcraft
816273
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.